Calibrador de ranuras de ABS, 0-150 mm, Digimatic, IP67, rodillo

Número de artículo: 573-634-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 67
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573-634-20
EAN / GTIN 4946368726885
Número del fabricante 573-634-20
Número L L40010 11917

Descripción

Descripción:

Los calibradores con superficies de medición estrechas para medir ranuras del eje le ofrecen las siguientes ventajas: Superficies de medición con punta de carburo para mediciones externas Las superficies de medición estrechas permiten mediciones en lugares de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal