Juego de microscopios con zoom estéreo OZM 912
  • Juego de microscopios con zoom estéreo KERN OZM 912, Binocular, 0,7 x - 4,5 x, 4,5W LED (reflected)

Número de artículo: OZM 912
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OZM 912
EAN / GTIN 4045761189027
Número del fabricante OZM 912
Número L L40250 1907

Descripción

Descripción:

  • Juego ya predefinido compuesto por un cabezal de microscopio estereoscópico (OZM 546), un caballete universal (OZB-A5201), un soporte (OZB-A5301), un anillo de iluminación (OBB-A6102) y una cubierta de polvo de nuestra gama
  • Sencillo, práctico, cómodo
  • Así se ahorrará la configuración que lleva tanto tiempo, así como tener que elegir la combinación de los diversos componentes. Recibirá así una solución económica y altamente flexible para su lugar de trabajo en microscopía
  • Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios