838 TAZ Palpador de exteriores 0–0,40”, graduación 0,0002”, profundidad de medición 1,37”

Número de artículo: 4495950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador rápido exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4495950
EAN / GTIN 4059192022341
Número del fabricante 4495950
Número L L40080 3300

Descripción

Descripción:

Calibre exterior Marameter 838 TAZ Rango de medición pulgada: 0 - .40″
  • Graduación de escala pulgada: .0002''
  • Profundidad de medición pulgada (texto): 1,37″
Alcance de suministro: Informe de ensayo.