Conjunto de pesos 323-09, Clase OIML F1, Valore nominale 1 mg; 10 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 323-09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323-09
EAN / GTIN 4045761004320
Número del fabricante 323-09
Número L L40250 2897

Descripción

Característica:

  • Clase OIML F1
  • Valore nominale 1 mg - 10 kg
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios