Punta trazadora, con punta templada, para el uso en materiales duros < 40 HRC, rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción, punta larga de precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente

Número de artículo: 704.45
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
Tipo de producto Trazador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 704.45
EAN / GTIN 7610733004584
Número del fabricante PB 704.45
Número L L60060 1183

Descripción

Descripción:

  • Punta trazadora, con punta templada
  • para el uso en materiales duros < 40 HRC
  • rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción
  • punta larga de precisión, rectificada a ambos lados, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango delgadoo, de pequeñas dimensiones y uso universal
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud de la hoja: 45 mm
  • Longitud total: 160 mm