Cinta métrica enrollable Juego de 3 piezas 2 m

Número de artículo: 461901 2
Descuento
37,80 €
Establecer precio 3 Unidad (4,60 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 15,62 € /piezas
  • 43,17 € /piezas
a petición
En stock
169 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 2 m
Anchura de cinta 13 mm
Color de la cinta blanco
Carcasa longitud 62 mm
Carcasa anchura 26 mm
Carcasa altura 59 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461901 2
EAN / GTIN 4062406206611

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta.
Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de Santoprene de dos componentes®.
Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave.
El amortiguador innovador de caucho especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca.
Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa.
Un barniz transparente especial protege la cinta eficazmente contra el desgaste. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.
Graduación mm

Volumen de suministro:

3 cintas métricas enrollables n.º 461900.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos