810 AZ Reloj comparador mecánico modelo 2005

Número de artículo: 4311900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4311900
EAN / GTIN 4059192013875
Número del fabricante 4311900
Número L L40080 385

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Carcasa cromada
  • Capuchón extraíble con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Ruedas dentadas de precisión y piñón

Descripción:

Reloj comparador mecánico MarCator 810 AZ
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición pulgadas: .400″
  • Escala graduación pulgadas: .0005″
  • Versión de la escala: 0-50

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Diámetro de la escala inch (texto): 1.97″
  • Escala de numeración cuchilla: 0-50
  • Luz de medición en pulgadas: .400″
  • Rotación de la aguja en pulgadas (texto): .05″
  • Carrera libre pulgada (texto): .004″
  • Límite de error en pulgadas: .0005″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0005″
  • Límite de error 1/10 revolución pulgada (texto): .0002″
  • Margen de inversión del valor de medición fu en pulgadas (texto): .00012″
  • Repetibilidad fw en pulgadas (texto): .00012″
  • Cota e en mm: 111.5 mm
  • Dimensión a en mm: 58 mm
  • Dimensión d en mm: 52 mm
  • Dimensión b en mm: 23 mm
  • Cota f en mm: 22 mm
  • Cota g en mm: 15 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Cota c en mm: 7.5 mm
  • Eje de sujeción (pulgadas): 0.375 inch

Norma:

Norma de fábrica

Productos adecuados

Accesorios