Balanza de mesa Max 5000 g; 7500 g; d=0,5 g; 1 g

Número de artículo: FOB 7K-4NLO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FOB 7K-4NLO
EAN / GTIN 4045761264366
Número del fabricante FOB 7K-4NLO

Descripción

Descripción:

Balanza pesa órganos compacta de ácero inoxidable, con IP67 y superficies lisas, especialmente protegida y fácil de limpiar