Ejecución:
Color de producto: Incolora
Anchura total: 50 mm
Descripción:
La cinta de embalaje de altas prestaciones Scotch® 375E está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo de resina/caucho sintético termofusible y libre de disolventes. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.
Característica:
Absorbe golpes e impactos// Cinta de embalaje fiable para aplicaciones de embalaje de mucho peso
Excelente pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado// Ofrece alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
Para sellar con fuerza paquetes muy llenos y pesados// Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
Alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
Absorbe golpes e impactos
Nota:
Cierre de cajas de peso medio y elevado
Sella cajas con una elevada proporción de contenido reciclado