Descripción:
Los motores de turbina destacan por su rendimiento estable en un rango de revoluciones alto. La amoladora angular neumática con motor de turbina posee una fijación roscada para herramientas con rosca interior o una fijación por brida. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra abajo. La máquina neumática con regulación centrífuga montada solo puede utilizarse sin aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Rosca de conexión de 1/2″ interior, 2 llaves de fijación, 2 tuercas de fijación, 3 bridas de fijación, carcasa de protección, mango antivibraciones.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Rendimiento sin aceite: 2600 Watt
- Número de revoluciones sin aceite: 10000 RPM
- Tipo de válvula: Palanca
- Ancho, unid. métrica: 40 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.9 m³/min
- Consumo de aire con carga: 2.25 m³/min
- Longitud, unid. métrica: 295 mm
- Peso neto: 2.58 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 16 mm
- Ø rosca: M14
- Ø fijación de la herramienta: 22.23 mm
- Salida de aire: inferior
- Altura: 97 mm
Ventaja:
- La máquina tiene gran capacidad de rendimiento.
- Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida.
- Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida. Diámetro máx. de la herramienta hasta 150 mm.
- Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
- Bloqueo del husillo para cambio de herramientas con una llave.
Nota:
- El uso de aceite en el aire comprimido puede ocasionar daños en el motor.