Par de guantes MASTER FIT 6

Número de artículo: 094306 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
2.051 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Tecnología de punto: 15G

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MASTER FIT
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes Exento de DMF
EN 388 4121X
Material de base Nailon / Spandex
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión; Universal
Longitud 250 mm
Color azul / naranja
Talla de guante 6
Tecnología de punto 15G
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094306 6
EAN / GTIN 4062406130015

Descripción

Ejecución:

Guante multiuso de forma anatómica con recubrimiento de espuma de nitrilo. Material de base agradable con tecnología de punto 15 Gauge de Spandex y nailon para una sensibilidad al tacto excelente. Adecuado tanto para entornos laborales secos como para zonas ligeramente aceitosas o embadurnadas. Exento de DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
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
    Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra