• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Llave de boca / llave estrella de carraca 30 mm

Número de artículo: 614800 30
Descuento
41,20 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
564 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 30 mm
Longitud llave L 425 mm
Anchura de boca b 65 mm
Altura de boca h1 13,8 mm
Altura del anillo h2 17 mm
⌀ anillo D 60 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614800 30
EAN / GTIN 4045197286086

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra