Ejecución:
Sistema de proteção respiratória sem limitação do tempo de uso. O sistema de ventilador Jupiter™ assegura o fornecimento de ar respirável limpo sem resistência respiratória e pode ser facilmente ajustado a diferentes condições de trabalho. O design plano torna-o ideal para áreas de trabalho confinadas. O estado da carga da bateria e o fluxo de ar para a peça de cabeça são continuamente monitorizados de forma eletrónica. Em caso de irregularidades, é imediatamente emitido um aviso acústico e visual. Fácil manuseamento e manutenção.
Aplicación:
Para proteção contra poeiras nocivas e cancerígenas, fumo e aerossóis à base de água e óleo até 10 vezes o valor limite. Proteção contra gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição >65 °C e concentrações até 0,5% vol.
Volumen de suministro:
- Unidade de ventilador Jupiter™ com cinto confortável descontaminável.
- Indicador do fluxo de ar e unidade de calibração.
- Par de filtros combinados A2P contra gases e vapores orgânicos, bem como partículas.
- Par de pré-filtros.
- Mangueira de ar ajustável em comprimento BT30.
- Bateria NiMH com aprox. 8 h de tempo de funcionamento e carregador.
Nota:
O conjunto de proteção respiratória com ventilador Jupiter™ é fornecido sem a peça de cabeça.