{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad colectora | 18 l | |
Altura | 80 mm | |
Anchura | 560 mm | |
Profundidad | 430 mm | |
Altura interior | 80 mm | |
Anchura interior | 530 mm | |
Profundidad interior | 380 mm | |
Material | PE | |
Ayuda de colado | no | |
Peso | 0,8 kg | |
Tipo de producto | Cubeta para bidones pequeños |
Número de artículo | 981350 18/5S | |
Número del fabricante | 981350 18/5S |