{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón | 1/3 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Adecuado para mobiliario industrial | Carros de taller | |
Anchura | 176 mm | |
Profundidad | 383 mm | |
Cantidad de herramientas | 0 | |
Ejecución | vacío para juegos de herramientas | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 916763 0 | |
EAN / GTIN | 4045197603913 |