Módulo de plástico XL con llaves de vaso hexagonal de 1/2″, 26 piezas

Número de artículo: MOD.S161-46
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.S161-46
EAN / GTIN 3662424066979
Número del fabricante MOD.S161-46
Número L L60130 9422

Descripción

Descripción:

  • Módulo - Llave de vaso 1/2″, 26 piezas.

Característica:

  • Peso: 4kg

Volumen de suministro:

  • 21 Llaves de vaso: S.H. 8 a 19 - 21 a 24 - 27 a 30 - 32mm
  • 1 Carraca reversible de cabeza redonda S.161B
  • 2 Prolongaciones 125 y 150mm
  • 1 Articulación universal
  • 1 Mango deslizante
  • Inserto XL: PL.L02
  • *Añadir al pedido: PL.S384