{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clase de protección IP | IP 41 | |
Altura | 1.020 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 20 | |
Estructura inferior altura útil | 645 mm | |
Estructura inferior anchura útil | 700 mm | |
Tipo de enchufe entrada | G | |
Tensión nominal | 250 V | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Peso | 69 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Estación de trabajo de ordenador |
Número de artículo | 948131 GB | |
EAN / GTIN | 4062406073947 |