{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 41 | |
höjd | 1 020 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd underrede | 645 mm | |
effektiv bredd underrede | 700 mm | |
Kontakttyp ingång | G | |
märkspänning | 250 V | |
Strömbrytare | yes | |
vikt | 69 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Datorarbetsstation |
Artikkelkode | 948131 GB | |
EAN / GTIN | 4062406073947 |