{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 54×27 E | |
Anchura | 1.024 mm | |
Profundidad | 572 mm | |
Anchura en E | 54U | |
Profundidad en E | 27E | |
Altura reborde contra caída por rodadura | 25 mm | |
Intervalo de empleo | Armario para herramientas | |
Modelo reborde contra caída por rodadura | de 3 lados | |
Tipo de producto | Placa de cubierta |
Número de artículo | 943235 | |
EAN / GTIN | 4045197282101 |