Descripción:
Dimensiones: 157,5 x 310 x 35 mm
Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Resistente a aceites y grasas
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos
Dimensiones: AN 315,0 x P 310 mm
Característica:
- Anchura total [mm]: 390 mm
- Altura total [mm]: 35 mm
- Longitud total [mm]: 316 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no