Ejecución:
Con rieles de soporte y soportes transversales. Los rieles de soporte se pueden regular en altura a intervalos de 20 mm. Capacidad de carga máxima por cada dos rieles de soporte 200 kg, por soporte transversal 150 kg.
Partes opcionales:
Encontrará estantes, cajones y accesorios adecuados en n.º
957000 − 957080.
Lacado:
Cuerpo y guías de soporte gris claro RAL 7035, Puertas gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de polvo.
Nota:
- Los armarios de almacenamiento son compatibles con los armarios personalizables n.º 956000 − 956785 y se pueden combinar con ellos libremente.
- Los alojamientos VDI20 se adaptan también a punzones Trumpf.
- Los armarios que están provistos o que se pueden proveer de cajones posteriormente deben anclarse al suelo para prevenir que se vuelquen de imprevisto.