Descripción:
El dispositivo de medición de altura Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Trazador con punta de carburo Diseño de pilar para una alta precisión de medición Los botones de conmutación bidireccionales se pueden utilizar opcionalmente
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 12
Valor del paso de dígitos: 0,0005/0,0002″ o 0,01/0,005 mm
Precisión: ±0,02 mm/0.001″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Duración de la batería: Aproximadamente 3500 horas
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
Max. Velocidad máxima de reacción: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Botón de señalización : Sí
Compensación de la punta de la sonda de señal: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
± Conmutación: Sí
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte de aguja de trazar, 1 pila y tapa
Alimentación: 1 batería SR-44