Digitaal hoogtemeet- en markeerapparaat, 0-12 ″, Digimatic, drukknopaansluiting, dubbele kolom

Artikelnummer: 192-670-10
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
Meettechniek digital
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192-670-10
EAN/GTIN 4946368583426
Nummer fabrikant 192-670-10
L-nummer L40010 10367

Omschrijving

Omschrijving:

Het Digimatic hoogtemeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Kraspen met hardmetalen punt Zuilontwerp voor hoge meetnauwkeurigheid Optioneel kunnen bidirectionele schakelknoppen worden gebruikt

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 12
Cijferstapwaarde: 0,0005/0,0002″ of 0,01/0,005 mm
Nauwkeurigheid: ±0,02 mm/0,001″.
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Levensduur van de batterij: ca. 3.500 uur
Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
Max. Max. reactiesnelheid: 500 mm/s mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Signaalknop : Ja
Signaalsondepuntcompensatie: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
± Schakelen: Ja
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. krabbelnaald, krabbelnaaldhouder, 1x batterij en deksel
Voeding: 1x SR-44 batterij