Micrómetro de exterior, diseño sencillo, 0-25 mm

Número de artículo: 103-137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103-137
EAN / GTIN 4946368103006
Número del fabricante 103-137
Número L L40010 5654

Descripción

Descripción:

Tope de trinquete de diseño de taller ligero para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, certificado de prueba de trabajo (0-50 mm)