Bloque patrón, calibrado CTE, ISO, 150 mm, clase K, acero

N.º do artigo: 611803-01B
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 150 mm
Classe de tolerância K
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 611803-01B
EAN/GTIN 4946368557632
Número do fabricante 611803-01B
Número L L40010 8628

Descrição

Descripción:

Bloques patrón con coeficiente de dilatación térmica calibrado. Los bloques patrón le ofrecen las siguientes ventajas: Mitutoyo ofrece bloques patrón de alta calidad (acero y cerámica) que son superiores a las clases K. Los bloques patrón tienen un coeficiente de expansión térmica calibrado con precisión, medido con un interferómetro láser de dos caras (DFI) de alta precisión. Cada bloque patrón se midió con un interferómetro de bloque patrón de alta precisión (GBI). Incertidumbre de medida del coeficiente de dilatación térmica: 0,035 x 10 -6 / K (k = 2). Incertidumbre de medida de la medida de longitud: 30 nm (k = 2), para bloques patrón de 100 mm.

Característica:

Precisión: DIN EN ISO 3650, clase K
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta