Palpador de medición de longitudes axial inductivo GT21

Número de artículo: 434775 GT21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ±1 mm
Repetibilidad 0,01 µm
Desviación de la linealidad (L = longitud medición en mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Levantamiento perno de medición mecánico
Recorrido perno de medición 4,3 mm
Quality Dress GT21
Compatibilidad TESA
Fuelle protector Nitrilo
Clase de protección IP IP 65
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,63 N
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434775 GT21
EAN / GTIN 7630041112351
Número del fabricante 03210904

Descripción

Ejecución:

Extensímetros de precisión de uso universal.
  • Perno de medición preciso con guiado de bola.
  • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
  • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
  • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
  • Excelente protección electromagnética.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, mantenimiento y durabilidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

Partes opcionales:

Insertos de medición, resortes de presión de medición.