Descripción:
Las cortadoras de la serie LUKAS EasyFinish 3D ponen fin a un trabajo que requiere mucho tiempo. Las series de fresas con geometrías especialmente desarrolladas y un dentado específicamente optimizado permiten eliminar las estructuras de soporte como si se tratara de un bisturí y cortarlas simplemente. Esto ahorra al usuario esfuerzo, tiempo de trabajo y pasos innecesarios en el acabado manual. Alisar superficies, eliminar efectos de escalera en pendientes y radios o producir superficies planas no son problemas con estas fresas. Y lo mejor de todo: todas las herramientas tienen un mango de 3 mm. Sólo se necesita una máquina motriz para todas las aplicaciones.
Característica:
Diámetro de herramienta D 6 mm
Anchura / longitud / altura de la herramienta: 5 mm
Portaherramientas: Mango
Cota de retención de herramienta: 3 mm
Longitud del mango: 45 mm
Longitud total: 50 mm
Forma de herramienta: Bola
Embalaje: Estándar
Geometría del sólido: Geometría estándar
Forma: Bola HFD
Diámetro del cabezal de la herramienta: 6 mm
Longitud del cabezal de la herramienta: 5 mm
Radio de la cara de la forma (R1): 3 mm
Calidad del material: HM: Carburo
Longitud total del eje: 45 mm
Diámetro del mango 3 mm
Longitud total de la herramienta: 50 mm
Sentido del corte corte a derecha
Dentado ZF2 CROSS-TOTAhing muy fino
Longitud de diente: 5 mm
Ventaja:
Serie especial de fresas de 3D presiones con geometrías especialmente desarrolladas y un dentado optimizado específicamente.
Permite eliminar estructuras de soporte como con un escalpelo y cortarlo fácilmente.
Todos los fresa de LA serie LUKAS EasyFinish 3D están equipados con un eje de 3 mm: No es necesario sustituir la máquina
Todos los fresa de la serie de un vistazo: fresa con engranaje recto, fresa con pasador guía, fresa para alisar y un fresas de disco para todos los retos en posprocesamiento
Los ejes de acero de alta calidad de las herramientas encajan de forma óptima en la máquina de accionamiento. La sujeción, el deslizamiento o incluso la rotura del eje son cosa del pasado.
Aplicación:
Acero y fundición de acero
Aceros templados/de aleación: Adecuados
Aceros para herramientas: Adecuados
Acero resistente al óxido/ácido/calor y acero fundido: Adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: Adecuadas
Material:
Acero fino
Plástico/ Madera
Acero
Idóneo para:
Desbarbado: Muy adecuado
Fresado: Bien adaptado
Grabado: Adecuado
Mecanizado de precisión: Adecuado
Nota:
fresa para la eliminación de estructuras de soporte en la fabricación de aditivos
Finalizar el trabajo que requiere mucho tiempo durante el posprocesamiento
Moldes especialmente desarrollados para cada producto de 3D impresiones
Optimizado para el posprocesamiento de 3D impresiones
Separa y elimina limpiamente soportes y rebabas y suaviza las superficies
LUKAS ofrece la variante adecuada para cada ángulo y cada forma