Alicate de pressão PLUS com mordente inferior ajustável 230

N.º do artigo: 708901 230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 230 mm
Comprimento do mordente 40 mm
Largura de aperto material redondo 80 mm
Largura de aperto material angulado 40 mm
Tipo de produto Mordaza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 708901 230
EAN/GTIN 3662424019821
Número do fabricante 500A

Descrição

Ejecución:

Operação simples e segura. Abertura fácil e rápida com interrutores de libertação na pega inferior. Com uma grande faixa de aperto e uma grande profundidade de aperto, ajuste rápido de 5 vezes e ajuste fino adicional. Maxila inferior com inclinação profunda para fixação de perfis em U e angulares, tubos, etc. Garras de aperto serrilhadas e corpo de alicates de aço de mola particularmente estável. Alicates completamente niquelada.

Aplicación:

Para fixação segura de perfis, material plano e tubos. Pressão de aperto ajustável até 10000 N.

Material:

Mordentes de aperto em aço cromo-molibdénio-vanádio; forjado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta