HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 869 , 10 en embalaje transparente

Número de artículo: 869.60
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 869.60
EAN / GTIN 4002632916915
Número del fabricante 869.60
Número L L60170 438

Descripción

Descripción:

Material básico: acero
Afilado: afilado ancho
Facetas de hoja: Afilada de doble bisel
Características de la hoja: Hoja de 2 filos

Característica:

  • Base material: Steel
  • Blade grinding: deep-edged
  • Blade facets: Double bevel edge-ground
  • Cutting edges: 2-cutting edge blade

Productos adecuados

Accesorios