Magnetizador, desmagnetizador, magnetizar/desmagnetizar hojas de destornilladores, llaves acodadas, tornillos, pequeñas piezas de acero, magnetizar herramientas para atornillar: retiene los tornillos en la punta de la varilla

Número de artículo: 500.
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
Tipo de producto Desmagnetizador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500.
EAN / GTIN 7610733089987
Número del fabricante PB 500.
Número L L60060 2730

Descripción

Descripción:

  • Magnetizador, desmagnetizador
  • magnetizar/desmagnetizar hojas de destornilladores, llaves acodadas, tornillos, pequeñas piezas de acero
  • magnetizar herramientas para atornillar: retiene los tornillos en la punta de la varilla
  • pequeño, manejable y ligero, fácil de usar

Característica:

  • Diámetro: 40 mm