Surtido de crimpado para punteras huecas

Número de artículo: 97 90 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 90 15
EAN / GTIN 4003773084877
Número del fabricante 97 90 15
Número L L70010 2089

Descripción

Descripción:

  • en TANOS MINI-systainer® (caja de plástico resistente)
  • dos insertos de plástico apilables con seis huecos cada uno para conectores
  • con un surtido de terminales de cable con/sin collar de plástico
  • Cierre T-Loc para manejar con una sola mano: abra o cierre el systainer® con un solo giro y conéctelo a un segundo systainer®.
  • con alicates de engaste para terminales de cable 97 53 09 y KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195

Volumen de suministro:

  • 1 x 97 53 09 KNIPEX alicates de engarce autoajustable para virolas de cable con entrada frontal (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 100 x férulas gemelas KNIPEX con collar de plástico (2 x 1,5 mm²)
  • 80 x férulas gemelas KNIPEX con collar de plástico (2 x 2,5 mm²)
  • 40 x férulas gemelas KNIPEX con collar de plástico (2 x 4,0 mm²)
  • 30 x férulas gemelas KNIPEX con collar de plástico (2 x 6,0 mm²)
  • 20 x férulas gemelas KNIPEX con collar de plástico (2 x 10,0 mm²)
  • 150 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 80 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 50 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 35 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 22 / 12 mm (10 mm²)
  • 20 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 24 / 12 mm (16 mm²)
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 alicate pelacables automático (0,08 - 16 mm²)