Pelacables para cables coaxiales universales 100 mm

Número de artículo: 16 60 100 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16 60 100 SB
EAN / GTIN 4003773040811
Número del fabricante 16 60 100 SB
Número L L70010 645

Descripción

Descripción:

  • para pelar y desaislar todos los cables coaxiales habituales de Ø 4,8 a 7,5 mm (p. ej.: para recepción de TV y satélite), también apto para PVC-Flex 3 x 0,75 mm²
  • con escala de longitudes de 5,0 a 20,0 mm
  • herramienta de extracción de doble carcasa con bisagra
  • Con muelle de apertura y trinquete

Característica:

  • Tipo de cable: Cable coaxial 4,8
  • 7,5 Cable redondo 3 x 0,75 mm²
  • Cable coaxial 4,8 - 7,5 cable redondo 3 x 0,75 mm²