SECUBASE 383 DISPLAY con HOJA STYROPOR 79, 1 pz

Número de artículo: 383079.10
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
Número de artículo 383079.10
EAN / GTIN 4002632803628
Número del fabricante 383079.10

Descripción

Descripción:

Usted decide cómo cortar.
¿Un cuchillo de seguridad que actúa como un cúter? El nuevo SECUBASE 383 actúa como ambos. En primer lugar, su herramienta de corte está equipada con una retracción automática de la hoja para evitar lesiones por corte. Pero, ciertas aplicaciones de corte son más fáciles de manejar con una hoja fija, incluyendo el corte con sierra. Para ello, se puede bloquear opcionalmente la hoja en siete posiciones diferentes. Esto le permite trabajar con eficacia.
    Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio

Característica:

  • Handle: Single-sided slider
  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Optional safety (SECUBASE)
  • Safety technology II: Blade retraction and locking – optional safety
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 3 - 73 mm
  • Main cutting materials: Cardboard: up to 4-ply, Cardboard: up to 3-ply, Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Layers of foil or paper, Wrapping, stretch and shrink foil, Foam, polystyrene, Bagged goods, Tape, Plastic strapping band, Coated film, Laminated film, PVC, Felt, Fleece
  • Abrasion properties: Very abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: no
  • Base material: Glass fibre reinforced plastic
  • soft grip: no
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 79.60
  • Optional blade: 179.60, 379.60, 7940.60, 17940.60, 879.60
  • Mounted blade blade shape (knife): Styropor blade
  • Mounted blade cutting edges (knife): 1-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): no
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: no