CUCHILLO MARTOR SECUNORM HANDY 1444 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 1444.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1444.02
EAN / GTIN 4002632916908
Número del fabricante 1444.02
Número L L60170 826

Descripción

Descripción:

No se engañe ante el aspecto compacto del SECUNORM HANDY. Manejable no quiere decir débil. Al contrario: es una herramienta de corte con todas las cualidades requeridas, incluso en los ambientes más húmedos. Puede usar el mango y la hoja de acero inoxidables durante mucho tiempo. Y como es ligero y manejable, es adecuado para muchas aplicaciones de corte incluso cuando se realicen con mucha frecuencia.
Material básico: Acero inoxidable

    Desplazadores a ambos lados
    ¿¿Con la mano derecha? ¿¿Con la izquierda? Es igual porque el cuchillo SECUNORM HANDY está provisto de un pulsador accesible por ambos lados.

    Acero inoxidable

    Es un cutter resistente porque el inserto de plástico está dentro de un mango de acero inoxidable. Podrá trabajar con su cutter durante mucho tiempo.

    Formato manual

    Se puede llevar el SECUNORM HANDY en un bolsillo mientras no se utiliza. Podrá disfutar de su peso ligero y buena manipulación durante el corte. Además, tiene una superficie rugosa sobre el desplazador.

    Sin herramientas auxiliares

    El cambio de hoja es muy fácil. Estire el inserto de plástico ubicado en la parte de atrás hacia fuera del mango, gire o cambie la hoja, vuelva a colocar todo en su lugar y listo.

    Hoja de 4 filos

    Hoja con 2 filos y 4 puntas. Girándola una y otra vez cuatriplica el tiempo de uso y corta cada vez como nueva.

Característica:

  • Longitud: 100 mm
  • Mango: deslizante de 2 caras
  • Repliegue automático de la cuchilla
  • Bloqueo de transporte: no
  • Disparador: pulgar
  • Ergonomía: ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 8,5 mm
  • Principales materiales de corte: cartón: Hasta 2 capas, envoltura, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, flejes de plástico
  • Aplicación de corte: Abrir la cinta adhesiva, cortar las películas de envoltura o estiramiento, cortar la caja de cartón abierta / cubierta en el lado, cortar la caja de cartón abierta en la parte superior
  • Propiedades de abrasión: Alta protección contra la abrasión
  • Sujetador/orificio: no
  • Cortador de cinta: no
  • Material de la base: Acero inoxidable
  • Agarre suave: no
  • Detectable por metal: no
  • Cuchilla montada: 145
  • Cuchilla opcional: 45
  • Forma de la hoja montada (hoja): Hoja rectangular
  • Corte de la hoja montada (cuchillo): utilizable en 4 direcciones
  • Corte de la hoja montada inoxidable (cuchillo): sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de la hoja sin herramientas: sí
  • Cambio de la hoja bloqueable: no
.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios