CUCHILLO MARTOR SECUMAX CARDYCUT 746922 , 100 en caja de cartón

Número de artículo: 746922.16
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 746922.16
EAN / GTIN 4002632801075
Número del fabricante 746922.16

Descripción

Descripción:

El SECUMAX CARDYCUT, con tan solo 2 mm de grosor de pared y su punta corta, es una de nuestras herramientas de corte más delgadas y compactas. Por tanto, con él puede acceder a los lugares en los que otros cuchillos no entran. Por ejemplo, en ranuras diminutas y los intersticios más estrechos, como los de la industria automovilística. El estrecho acceso entre la hoja y el plástico le facilitan el corte controlado de las láminas y el papel de una capa.
Material básico: Plástico

    Seguridad para todos y para todo
    La hoja inyectada y oculta no entra en contacto ni con Ud. ni con sus mercaderías. En otras palabras, Ud. solo corta lo que realmente desea cortar.

    Rápido y manejable

    Gracias al plástico extraliso, el SECUMAX CARDYCUT se desliza con especial agilidad a lo largo de ranuras, incluso en cortes curvos. Con él empezará a cortar de inmediato. Porque la hoja empieza muy delante.

    Brida adicional

    El SECUMAX CARDYCUT se las arregla muy bien con todo tipo de desafíos. El mango y la punta están unidos por una brida adicional que estabiliza el cuchillo, por ejemplo, en los cortes en curva.

    No se oxida

    Su herramienta de corte está dotada de hoja de acero inoxidable. El recubrimiento de TIN asegura cortes más fáciles, efectivos y por más tiempo con su SECUMAX CARDYCUT.

    Con la mejor posición

    El SECUMAX CARDYCUT no se le perderá facilmente. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

Característica:

  • Longitud: 71,3 mm
  • Mango: mango estándar
  • Cuchilla oculta
  • Bloqueo de transporte: sí
  • Disparo: manual
  • Ergonomía: Especialmente ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 2,25 mm
  • Principales materiales de corte: envoltorios, film estirable, retráctil, cinta adhesiva, bandas de film y papel, hilos, cuerdas
  • Aplicación de corte: Corte de películas envolventes o estirables, corte de bandas de lámina, corte de bandas de papel
  • Propiedades de abrasión: Alta protección contra la abrasión
  • Sujetador/orificio: sí
  • Distribuidor de cinta: no
  • Material de la base: plástico
  • Metal detectable: no
  • Espesor de la hoja (hoja desechable): 0,30 mm
  • Cuchillas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de hoja sin herramientas: no
  • Cambio de hoja bloqueable: no
  • Marca GS: Homologación TÜV-/VPA