Llave de estrella de golpe ∙ hexagonal doble ∙ con 2 superficies de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 24 ∙ 219 mm

Número de artículo: 2872SZ-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2872SZ-24
EAN / GTIN 4000896204175
Número del fabricante 2872SZ-24
Número L L60140 4197

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para accionar la unión atornillada de la pinza de freno en vehículos industriales
  • El perfil hexagonal doble hace posible una colocación fácil también en uniones atornilladas en lugares de difícil acceso
Para, p. ej., mordazas SAF en MERCEDES-BENZ Atego y Actros
  • Apriete controlado de los tornillos con llave dinamométrica según las instrucciones del fabricante
  • Superficie de llave con fórmula grabada con láser para calcular la longitud efectiva correcta
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 219 mm