LLAVE MIXTA CON TRINQUETE CORTA 13MM

Número de artículo: 467BS.13
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467BS.13
EAN / GTIN 3662424065903
Número del fabricante 467BS.13
Número L L60130 9212

Descripción

Descripción:

  • Llave de estrella de carraca con eje extracorto: ideal en espacios muy reducidos
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5° (6° para los tamaños de llave 7, 8 y 9 mm)
  • Cabeza de estrella biselada 15°
  • Cabeza de horquilla biselada 15°
  • Dimensiones métricas: 7 a 17 mm
  • Construcción: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,3
  • C [mm]: 10,1
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 108,5
  • [kg]: 0,065