Llave de tubo doble SW.14 x 15 mm L.145 mm

Número de artículo: 43331415
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43331415
EAN / GTIN 4018754254941
Número del fabricante 43331415
Número L L60010 5805

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 21,5 mm
  • d2: 22,5 mm
  • Longitud [mm): 145 mm
  • Peso: 78 g
  • Anchura entre planos [mm]: 14 x 15 mm