• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Llave de vaso con mango transversal de 2 componentes Haptoprene, longitud de la varilla 200 mm 14 mm

Número de artículo: 622550 14
Descuento
21,92 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 14 mm
Longitud total 277 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622550 14
EAN / GTIN 4045197721709

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de aleación especial al cromovanadio. Superficie niquelada y cromada.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra