Llave de vaso 1/2″ perfil en C + barra de vasos

Número de artículo: 3437442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3437442
EAN / GTIN 4010886971178
Número del fabricante 3437442
Número L L60160 6187

Descripción

Descripción:

  • 16 piezas (14 x 1/2″ cuadradillo macho, 2 x 1/2″ cuadradillo hembra)
  • El perfil en C permite que los tornillos se aprieten protegiendo la cabeza de los mismos
  • Adecuado para tornillos métricos y en pulgadas
  • Guía magnética con orificios de atorrnillado para montaje móvil o fijo
  • 4 ranuras libres para inserciones adicionales con adaptador de 1/2″.
  • Bloqueo fijo de las plaquitas mediante un giro de 90° (bloqueo de bola).