Juego de llaves de vaso para tuercas de eje de vehículos industriales DAF ∙ RENAULT ∙ Volvo ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 105 ∙ 118 mm

Número de artículo: 4937-105/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4937-105/2
EAN / GTIN 4000896201938
Número del fabricante 4937-105/2
Número L L60140 5224

Descripción

Descripción:

  • El tubo de guía atornillable permite un uso flexible
  • Accionamiento Cuadrado interior 25 = 1″ o Hexágono exterior 60 mm
  • DAF con tubo de guía
  • RENAULTVolvo sin tubo de guía
  • Con reborde de guía exterior
  • Accionamiento con llave de impacto (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) y llave dinamométrica (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 105 mm
  • Dimensiones / longitud: 118 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 136 mm
  • Número de herramientas: 2