Juego de herramienta insertable ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm, Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal doble exterior, Perfil hexagonal exterior, Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cu

Número de artículo: 6400CD/29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400CD/29
EAN / GTIN 4000896233458
Número del fabricante 6400CD/29
Número L L60140 4883

Descripción

Descripción:

  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm, Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior, Perfil de hexágono exterior, Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ 8 – 27
  • Número de herramientas: 29

Volumen de suministro:

Cabeza de carraca reversible 6401-1 ∙ 6402-1 ∙ 6404-1
Cabeza de carraca para puntas de destornillador 6408
Cuadrado pasante 6413-4
Cabezas con adaptador cuadrado 6414
Adaptador insertable 6423C
Cabeza de llave de boca 6450D-24
Cabeza de llave de estrella ∙ abierta 6612C-10 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-19 ∙ 6612C-22
Cabeza de llave de estrella 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16
Cabeza de llave de estrella 6630D-13 ∙ 6630D-16 ∙ 6630D-17 ∙ 6630D-18 ∙ 6630D-19 ∙ 6630D-21 ∙ 6630D-22 ∙ 6630D-24 ∙ 6630D-27