Llaves acodadas para tornillos Torx® puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Número de artículo: 410.4
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 410.4
EAN / GTIN 7610733030835
Número del fabricante PB 410.4
Número L L60060 1700

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas
  • Para tornillos Torx®
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 2.5 mm
  • Longitud interior del mango: 45 mm
  • Longitud interior del pasador: 13 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 4