Llaves acodadas largas, con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212.LH 10 CN
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212.LH 10 CN
EAN / GTIN 7610733235476
Número del fabricante PB 212.LH-10 CN
Número L L60060 1863

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas largas, con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10