Llave acodada larga, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, cromada a partir de tamaño 1,27 mm, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 211.22
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211.22
EAN / GTIN 7610733044702
Número del fabricante PB 211.22
Número L L60060 1118

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada larga
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Cromada a partir de tamaño 1,27 mm
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 22 mm
  • Longitud interior del mango: 350 mm
  • Longitud interior del pasador: 63 mm
  • Para tornillos metálicos M: 30 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm