Punta para ranura, 5/16 pulgada C 8 8 mm

Número de artículo: 675460 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,22 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,52 € / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
75 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 800/2 Z
Anchura de filo 8 mm
Grosor de filo 1,2 mm
Longitud total 41 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Mango hexagonal para puntas C8
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675460 8
EAN / GTIN 4013288011275
Número del fabricante 05057225001

Descripción

Ejecución:

Para el asiento en soportes manuales o máquinas con el soporte hexagonal correspondiente.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.
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
    Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra