PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), juego en BitCase, con clip de fijación al cinturón, para tornillos Phillips, Torx® y con hexágono interior, 10 PrecisionBits en BitBlock y soporte magnético PB 451 M, punta precisa de dimensiones exactas

Número de artículo: C6.985
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo C6.985
EAN / GTIN 7610733206933
Número del fabricante PB C6.985
Número L L60060 1696

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego en BitCase, con clip de fijación al cinturón
  • para aplicaciones estándar en la industria y el artesanado, sistema durable que puede reequiparse fácilmente
  • para tornillos Phillips, Torx® y con hexágono interior
  • 10 PrecisionBits en BitBlock y soporte magnético PB 451 M
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
  • tapa transparente para ver rápidamente el contenido y comprobar si está completo