Soporte universal con mango transversal, para PrecisionBits C 6,3 y E 6,3 (1/4''), portapuntas ergonómico para atornillado y montaje rápidos y seguros, portapuntas de acero inoxidable con imán, cambio de punta rápido y sencillo

Número de artículo: 1254.10-30 M
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1254.10-30 M
EAN / GTIN 7610733265831
Número del fabricante PB 1254.10-30 M
Número L L60060 2750

Descripción

Descripción:

  • Soporte universal con mango transversal, para PrecisionBits C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • portapuntas ergonómico para atornillado y montaje rápidos y seguros, apto para pares de apriete elevados
  • PB 186 M: portapuntas de acero inox. con imán, cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • mango transversal asimétrico y ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida