Pieza de unión de soporte universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4''), robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos, portapuntas de acero inoxidable con potente imán

Número de artículo: 451.M
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 451.M
EAN / GTIN 7610733016006
Número del fabricante PB 451.M
Número L L60060 1242

Descripción

Descripción:

  • Portapuntas universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos
  • portapuntas de acero inoxidable con potente imán, mantiene fijos tornillos y PrecisionsBits
  • conexión hexagonal de aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida