Juego de adaptadores ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (

Número de artículo: 958N/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958N/6
EAN / GTIN 4000896168316
Número del fabricante 958N/6
Número L L60140 2918

Descripción

Descripción:

  • 1 adaptador por cada uno
  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 0.89 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 6

Volumen de suministro:

Pieza de aumento 858-1
Pieza de aumento 8858-1 ∙ 8858-2
Pieza de aumento 958-1 ∙ 958-2
Pieza reductora 1058-2

Productos adecuados

Lista de repuestos